フリース耳付きキャップ 597

フリース耳付きキャップ 597 - カジメイクフリース耳付きキャップ 597 - カジメイクフリース耳付きキャップ 597 - カジメイクフリース耳付きキャップ 597 - カジメイク
(8件のレビュー)

防寒対策としてピッタリの軽くて暖かいフリース素材の耳付きキャップです。
耳だけでなく後頭部全体を覆う大型のたれ付きです。
風の強い屋外の作業にも対応できるように頭の後ろ部分に調節用のひもを取り付けています。

サイズF混率(%)表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステル100%機能防寒頭囲(cm)58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72611298597ブラック
809
799
879(税込)
当日出荷
72611307597グレー
809
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 冬期の屋外作業

軽くてフィット感がよく、耳から首筋までカバーできる。この上にヘルメットや帽子をかぶっても使える。首筋部分は短めにカーブが付けられていて、細かく配慮されている。
在庫限りらしいので、追加購入するかも。

2026-01-09
用途: 冬場の外出用に購入!
サービス業

徳島県で2026年元旦の初日を拝みに行く時の早朝に使用!ツバと耳当てが付いてて(ツバも耳当ても上の方に畳めるんが良い)暖かかったヽ(*^ω^*)ノ…頭囲59cmやけんど、もう少し大きいサイズが欲しい!

対象商品 : 72611307
2026-02-17
用途: 外作業
飲食業

耳、首元が寒さから凌げている感が助かります。これからの冬も重宝です。

2025-05-13
用途: 冬季の屋外作業

来季に使用予定のため、防風防寒の効果に期待しています。

対象商品 : 72611307
2025-07-14
用途: 冬用キャップ
飲食業

冬用に購入しました。自分にはピッタリでした。どの位暖かいか楽しみです。

対象商品 : 72611298
2024-05-14
用途: 塗装作業
カズ塗装建設業・工事業

フィット感がよく、冬場の作業の強いみかたになりそうです。

対象商品 : 72611298
2023-01-31
用途: 外仕事、散歩。
医療・福祉・介護関連業

フリースなので、軽くて暖かいです。
サイズが少し大きめです。

2が参考にしています
対象商品 : 72611298
2023-01-03
用途: 普通に外出時
教育・研究機関

若い頃から作業着を平時に着用するとちょっとカワイイ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする