防寒耳付ウール混キャップ 598

防寒耳付ウール混キャップ 598 - カジメイク防寒耳付ウール混キャップ 598 - カジメイク
(1件のレビュー)

ウール混紡の温かみのある風合いが目を引く寒い季節にぴったりの防寒耳付キャップです。
耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。
頭周りはベルクロにてサイズ微調整が可能です。

サイズF混率(%)表地/ウール50% ポリエステル50%・裏地/ポリエステル100%機能防寒頭囲(cm)58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72611316598ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
72611325598グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72611325
2024-01-15
用途: 除雪時の防寒
農・林・水産業

値段の割りにツバの部分も硬くしっかりしている。耳掛けのボアがもう少し大きく厚いともっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする