曜日別特売

iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター

iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター - ロジック

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応!
iPad用 マグネット式 覗き見防止プライバシーフィルター
iPad Pro12.9インチ対応

用途IPADセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロスサイズ(inch)iPad Pro12.9対応機種iPad反射率(%)5.8アズワン品番65-2350-42RoHS指令(10物質対応)対応特性覗き見防止、光沢、反射防止ブルーライトカット率35~40%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72641845LG-MPF-IPAD-129
5,436
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする