曜日別特売

産業機器用自動消火装置(エイブル)

産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル) - ヤマトプロテック

近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
二酸化炭素の消火薬剤を使用しております。

仕様制御盤型名:GCA-3HG-N種類二酸化炭素番号性能評定番号:評30-010号表示灯付き対象工作機械・一般産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
薬剤量(kg)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72712405ACO-4C580×275×2302約16.8
570,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72712414ACO-7C580×275×2303.2約19.5
590,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72712423ACO-10C800×290×2504.6約26.0
620,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72712439ACO-15C800×290×2506.8約32.5
404,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする