曜日別特売

サビヤーズ 8MM

サビヤーズ 8MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 8MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 8MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 8MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。

用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9内容量1袋(9個)
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271396310175414858-6090グレー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
7271397910175415858-6091ブルー
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271398810175416858-6092ブラウン
オープン
589
648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする