ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途
屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
トラスコ品番
203-6075
材質
ポリエチレン
全長(mm)
56
色
ホワイトシルバー
適合サイズ
スレート小波用6mm(1/4)用
使用ボルトねじ(mm)
5.7~6.0
アズワン品番
65-1932-87
内容量
1袋(9個)
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713997
10175423
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください