ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
サビヤーズ 折版屋根用 10MM
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途
折板屋根のボルトの保護に。
材質
6ナイロン
全長(mm)
52
適合サイズ
10mm用ミリサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)
9.6~9.9
内容量
1袋(9個)
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714006
10175849
203-6088
グレー
65-1932-98
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
72714015
10175850
203-6061
ブルー
65-1932-99
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください