すっきり棚用 棚柱セット(端部用)

すっきり棚用 棚柱セット(端部用) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

用途棚板の両側端部用の柱となります。セット内容棚柱(端部用)2本、取付ネジ、上下キャップ芯材スチール内容量1セット(2本)
注意
※棚柱のみとなります。棚板・ブラケットは別途ご注文ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
耐荷重(kg)
材質(表面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589018ZZ-9H0018-MANXクロム182085クロムメッキ
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07589027YY-9H0009-MANXプレシャスホワイト90047塗装
11,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589036BE-9H0009-MANXアイアンブラック90047塗装
11,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589070YY-9H0006-MANXプレシャスホワイト60037塗装
9,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589079BE-9H0006-MANXアイアンブラック60037塗装
9,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589088ZZ-9H0009-MANXクロム90047クロムメッキ
8,800
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
07589106ZZ-9H0006-MANXクロム60037クロムメッキ
7,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
07589176YY-9H0018-MANXプレシャスホワイト182085塗装
15,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
07589185BE-9H0018-MANXアイアンブラック182085塗装
15,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
72716727ZZ-9A0018-MANXクロム18201スパン:85クロムメッキ
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716736ZZ-9A0009-MANXクロム9001スパン:47クロムメッキ
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716745ZZ-9A0006-MANXクロム6001スパン:37クロムメッキ
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716754YY-9A0018-MANXプレシャスホワイト18201スパン:85塗装
12,000
取扱い終了
代替品有
72716763YY-9A0009-MANXプレシャスホワイト9001スパン:47塗装
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716779YY-9A0006-MANXプレシャスホワイト6001スパン:37塗装
7,000
取扱い終了
代替品有
72716788BE-9A0018-MANXアイアンブラック18201スパン:85塗装
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716797BE-9A0009-MANXアイアンブラック9001スパン:47塗装
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716806BE-9A0006-MANXアイアンブラック6001スパン:37塗装
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72716727ZZ-9A0018-MANX07589018ZZ-9H0018-MANXZZ-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589018すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716736ZZ-9A0009-MANX07589088ZZ-9H0009-MANXZZ-9A0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589088すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716745ZZ-9A0006-MANX07589106ZZ-9H0006-MANXZZ-9A0006-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589106すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716754YY-9A0018-MANX07589176YY-9H0018-MANXYY-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589176すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716763YY-9A0009-MANX07589027YY-9H0009-MANXYY-9A0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589027すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716779YY-9A0006-MANX07589070YY-9H0006-MANXYY-9A0006-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589070すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716788BE-9A0018-MANX07589185BE-9H0018-MANXBE-9A0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589185すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716797BE-9A0009-MANX07589036BE-9H0009-MANXBE-9A0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589036すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716806BE-9A0006-MANX07589079BE-9H0006-MANXBE-9A0006-MANX すっきり棚用 棚柱セット(端部用) TOSTEM(LIXIL) 07589079すっきり棚用 棚柱セット(端部用)TOSTEM(LIXIL)1セット(2本)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする