すっきり棚用 棚柱セット(中央用)

すっきり棚用 棚柱セット(中央用) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。芯材スチール内容量1セット(1本)
注意
※棚柱のみとなります。棚板・ブラケットは別途ご注文ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
耐荷重(kg)
材質(表面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07589045YY-9J0018-MANX棚柱(中央用)1本プレシャスホワイト182085塗装
11,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589061BE-9J0018-MANX棚柱(中央用)1本アイアンブラック182085塗装
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07589097ZZ-9J0018-MANX棚柱(中央用)1本クロム182085クロムメッキ
8,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589115YY-9J0009-MANX棚柱(中央用)1本プレシャスホワイト90047塗装
7,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589131BE-9J0009-MANX棚柱(中央用)1本アイアンブラック90047塗装
7,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589140ZZ-9J0009-MANX棚柱(中央用)1本クロム90047クロムメッキ
6,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
07589149YY-9J0006-MANX棚柱(中央用)1本プレシャスホワイト60037塗装
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07589158BE-9J0006-MANX棚柱(中央用)1本アイアンブラック60037塗装
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
07589167ZZ-9J0006-MANX棚柱(中央用)1本クロム60037クロムメッキ
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
72716815ZZ-9B0018-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップクロム18201スパン:85クロムメッキ
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716824ZZ-9B0009-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップクロム9001スパン:47クロムメッキ
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716833ZZ-9B0006-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップクロム6001スパン:37クロムメッキ
3,000
取扱い終了
代替品有
72716849YY-9B0018-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャッププレシャスホワイト18201スパン:85塗装
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716858YY-9B0009-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャッププレシャスホワイト9001スパン:47塗装
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716867YY-9B0006-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャッププレシャスホワイト6001スパン:37塗装
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716876BE-9B0018-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップアイアンブラック18201スパン:85塗装
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716885BE-9B0009-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップアイアンブラック9001スパン:47塗装
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
72716894BE-9B0006-MANX棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップアイアンブラック6001スパン:37塗装
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72716815ZZ-9B0018-MANX07589097ZZ-9J0018-MANXZZ-9B0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589097すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716824ZZ-9B0009-MANX07589140ZZ-9J0009-MANXZZ-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589140すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716833ZZ-9B0006-MANX07589167ZZ-9J0006-MANXZZ-9B0006-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589167すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716849YY-9B0018-MANX07589045YY-9J0018-MANXYY-9B0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589045すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716858YY-9B0009-MANX07589115YY-9J0009-MANXYY-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589115すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716867YY-9B0006-MANX07589149YY-9J0006-MANXYY-9B0006-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589149すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716876BE-9B0018-MANX07589061BE-9J0018-MANXBE-9B0018-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589061すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716885BE-9B0009-MANX07589131BE-9J0009-MANXBE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589131すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716894BE-9B0006-MANX07589158BE-9J0006-MANXBE-9B0006-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 07589158すっきり棚用 棚柱セット(中央用)TOSTEM(LIXIL)1セット(1本)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする