曜日別特売

すっきり棚用 パイプセット

すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 パイプセット - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

セット内容パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ耐荷重(kg)17芯材スチール材質(表面)クロムメッキ内容量1セット(1本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717147ZZ-EG09Z1-MANXクロムD270×L920用
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717156ZZ-FG09Z1-MANXクロムD100×L920用
7,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717165YY-EG09Z1-MANXプレシャスホワイトD270×L920用
9,900
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
72717174YY-FG09Z1-MANXプレシャスホワイトD100×L920用
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717183BE-EG09Z1-MANXアイアンブラックD270×L920用
9,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717199BE-FG09Z1-MANXアイアンブラックD100×L920用
8,800
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする