すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm)

すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

耐荷重(kg)5厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)130材質(表面)HPJシート
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717244YY-AD06Z1-MANX1枚プレシャスホワイト603
4,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
72717253YY-AD09Z1-MANX1枚プレシャスホワイト913
5,000
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
72717269WA-AD06Z1-MANX1枚クリエアイボリー603
4,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717278WA-AD09Z1-MANX1枚クリエアイボリー913
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717287PP-AD06Z1-MANX1枚クリエペール603
4,000
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
72717296PP-AD09Z1-MANX1枚クリエペール913
4,500
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
72717305LL-AD06Z1-MANX1枚クリエラスク603
4,000
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
72717314LL-AD09Z1-MANX1枚クリエラスク913
4,500
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717323MM-AD06Z1-MANX1枚クリエモカ603
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717339MM-AD09Z1-MANX1枚クリエモカ913
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717348DD-AD06Z1-MANX1枚クリエダーク603
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717357DD-AD09Z1-MANX1枚クリエダーク913
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717366YY-AD06Z3-MANX1セット(3枚)プレシャスホワイト603
4,400
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
72717375YY-AD09Z3-MANX1セット(3枚)プレシャスホワイト913
5,000
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
72717384WA-AD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエアイボリー603
4,400
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
72717393WA-AD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエアイボリー913
5,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
72717409PP-AD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエペール603
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717418PP-AD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエペール913
13,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717427LL-AD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエラスク603
12,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717436LL-AD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエラスク913
13,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717445MM-AD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエモカ603
13,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717454MM-AD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエモカ913
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717463DD-AD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエダーク603
13,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717479DD-AD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエダーク913
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778879DJ-AD09Z1-MANX1枚ホワイトオーク913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778888DK-AD09Z1-MANX1枚ナチュラルオーク913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778897DL-AD09Z1-MANX1枚スモークオーク913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778906DN-AD09Z1-MANX1枚ブルーペイント913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778915DT-AD09Z1-MANX1枚ピンクアッシュ913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778924DV-AD09Z1-MANX1枚グレーアッシュ913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778940DE-AD09Z1-MANX1枚ネイビーブルー913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778949DF-AD09Z1-MANX1枚ボトルグリーン913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778958DG-AD09Z1-MANX1枚チャコールブラック913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778967DB-AD09Z1-MANX1枚ラフオーク913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778976DC-AD09Z1-MANX1枚グレージュエルム913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778985EH-AD09Z1-MANX1枚テンダーオーク913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72778994EJ-AD09Z1-MANX1枚カームチーク913
6,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779134DJ-AD06Z1-MANX1枚ホワイトオーク603
5,500
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
72779150DK-AD06Z1-MANX1枚ナチュラルオーク603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779159DL-AD06Z1-MANX1枚スモークオーク603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779168DN-AD06Z1-MANX1枚ブルーペイント603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779177DT-AD06Z1-MANX1枚ピンクアッシュ603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779186DV-AD06Z1-MANX1枚グレーアッシュ603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779195DE-AD06Z1-MANX1枚ネイビーブルー603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779204DF-AD06Z1-MANX1枚ボトルグリーン603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779220DG-AD06Z1-MANX1枚チャコールブラック603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779229DB-AD06Z1-MANX1枚ラフオーク603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779238DC-AD06Z1-MANX1枚グレージュエルム603
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779247EH-AD06Z1-MANX1枚テンダーオーク603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779256EJ-AD06Z1-MANX1枚カームチーク603
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする