曜日別特売

すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm)

すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)200材質(表面)HPJシート
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
全78種類を絞り込む
幅W(mm)
内容量
78種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717488YY-BD06Z1-MANX1枚プレシャスホワイト603
5,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
72717497YY-BD09Z1-MANX1枚プレシャスホワイト913
6,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717506WA-BD06Z1-MANX1枚クリエアイボリー603
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717515WA-BD09Z1-MANX1枚クリエアイボリー913
6,100
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
72717524PP-BD06Z1-MANX1枚クリエペール603
5,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
72717533PP-BD09Z1-MANX1枚クリエペール913
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717549LL-BD06Z1-MANX1枚クリエラスク603
5,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717558LL-BD09Z1-MANX1枚クリエラスク913
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717567MM-BD06Z1-MANX1枚クリエモカ603
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717576MM-BD09Z1-MANX1枚クリエモカ913
6,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717585DD-BD06Z1-MANX1枚クリエダーク603
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717594DD-BD09Z1-MANX1枚クリエダーク913
6,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717603YY-BD06Z3-MANX1セット(3枚)プレシャスホワイト603
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717619YY-BD09Z3-MANX1セット(3枚)プレシャスホワイト913
18,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717628WA-BD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエアイボリー603
16,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
72717637WA-BD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエアイボリー913
18,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717646PP-BD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエペール603
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717655PP-BD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエペール913
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717664LL-BD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエラスク603
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717673LL-BD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエラスク913
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717689MM-BD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエモカ603
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717698MM-BD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエモカ913
18,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717707DD-BD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエダーク603
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717716DD-BD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエダーク913
18,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779010DJ-BD09Z1-MANX1枚ホワイトオーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
72779019DK-BD09Z1-MANX1枚ナチュラルオーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
72779028DL-BD09Z1-MANX1枚スモークオーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779037DN-BD09Z1-MANX1枚ブルーペイント913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779046DT-BD09Z1-MANX1枚ピンクアッシュ913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779055DV-BD09Z1-MANX1枚グレーアッシュ913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779064DE-BD09Z1-MANX1枚ネイビーブルー913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779080DF-BD09Z1-MANX1枚ボトルグリーン913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779089DG-BD09Z1-MANX1枚チャコールブラック913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779098DB-BD09Z1-MANX1枚ラフオーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779107DC-BD09Z1-MANX1枚グレージュエルム913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779116EH-BD09Z1-MANX1枚テンダーオーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779125EJ-BD09Z1-MANX1枚カームチーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779265DJ-BD06Z1-MANX1枚ホワイトオーク603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779274DK-BD06Z1-MANX1枚ナチュラルオーク603
6,600
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
72779290DL-BD06Z1-MANX1枚スモークオーク603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779299DN-BD06Z1-MANX1枚ブルーペイント603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779308DT-BD06Z1-MANX1枚ピンクアッシュ603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779317DV-BD06Z1-MANX1枚グレーアッシュ603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779326DE-BD06Z1-MANX1枚ネイビーブルー603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779335DF-BD06Z1-MANX1枚ボトルグリーン603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779344DG-BD06Z1-MANX1枚チャコールブラック603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779360DB-BD06Z1-MANX1枚ラフオーク603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779369DC-BD06Z1-MANX1枚グレージュエルム603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779378EH-BD06Z1-MANX1枚テンダーオーク603
6,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
72779387EJ-BD06Z1-MANX1枚カームチーク603
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする