曜日別特売

らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管

らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 - アース製薬
(1件のレビュー)

新発想の洗面台の排水管用洗浄剤。マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流し速攻洗浄。つけおき除菌洗浄もできる。塩素不使用。1本で使用回数は2回から3回分。

使用方法
【使用前】
●排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。
●缶をしっかり10回上下によく振ります。
(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。
(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。
(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。
(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。
(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。
(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。
(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。
●排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。
●洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。
●汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。
●特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。
【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
用途洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))容量200mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×201×66液性中性香りさわやかな石鹸の香り使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用商品タイプ本体内容量1本(200mL)
注意
※用途以外には使用しない。
※必ず換気をして使用する。
※荒れ性の方は、薄手の炊事用手袋を着用して使う。
※銅・真ちゅう製のもの(蛇口、ボールチェーンなど)には、泡がかからないように注意する。
※吸入したり、人体に向けて噴射しない。
※万一飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診療を受ける。
※誤って目に入った場合や、皮膚に付着した場合は十分に洗い流す。また、異常がある場合は、医師の診療を受ける。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管する。
※水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて破裂する恐れがあるので置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72719947-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 洗面器の清掃
サービス業

洗面器のオーバーフロー部は掃除のしようが無く困っているが思ったほど汚れが落ちない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする