曜日別特売

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル - アース製薬
(6件のレビュー)

ぶっ飛びの極限泡!便器をこすらずまるごと洗浄。入れるだけでブラシの届かない奥まで、まるごとこすらず洗浄・除菌できます。便器いっぱいに広がる驚きの発泡力です。(全ての菌を除菌するわけではありません。)

用途水洗トイレの便器の内側、水たまり部シリーズらくハピ
注意
※まぜるな危険:塩素系
※酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※必ず換気をよくして使用する。
※トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
※使用中は子供や認知症の方が近づかないように注意する。
※顔を近づけて使用しない。舞い上がった粉が、目・鼻・口等に入らないように注意する。
※用途以外に使用しない。
※必ず単独で使用する。酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ざると有害なガスが発生して危険。
※一度に2袋以上使用しない。
※使用の際は炊事用手袋を使用する。
※開封後はすぐに使用し、1袋使い切る。
※衣類などに付着すると脱色することがあるので注意する。付着した場合はすぐに水で洗う。
※体調のすぐれない方は使用しない。
※直射日光や火気を避け、子供や認知症の方の手の届かない涼しい所に保管する。
【応急処置】
※目に入った場合は、目を傷める恐れがあるので、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診療を受ける。
※飲み込んだ場合は無理に吐かせずに口をすすぎ、水か牛乳を飲ませる。
※皮膚についた場合は水でよく洗い流す。
※使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった場合は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがい等をする。
※いずれの場合も、異常のある場合は医師の診療を受ける。
※いずれも受診時は商品を持参する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72719956-1個(160g)塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)180g108×187×53
オープン
399
439(税込)
当日出荷
1657020149010802027101個(3袋)塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、香料180g×3袋130×180×60
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
1657018549010801468161個(3袋)塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)180g×3袋130×180×60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16570185490108014681613851550-4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 13851550らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウルアース製薬1パック(3個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 月一徹底掃除

洋式便器の水が出てくるところについたピンクぬめり(お風呂場によくある)を取るために使用。
あふれそうなくらい泡泡になり、おもしろいのでリピート購入。
粉末を全部水たまりに入れないと泡のふくらみが最大にならず、気になる箇所にまで泡が届かなく1度失敗したので、注意点はそのくらい。

2026-01-06
用途: 事務所トイレ
建設業・工事業

なるべく手を使いたくないので投入するだけできれいになるのはありがたいです。

2025-08-06
用途: 職場で使用
製造業

職場の洋式トイレに。
流すだけでは特に汚れが落ちるわけではないです。
泡は結構もこもこで迫力あり。
ふち裏まで届いている形跡があるので、仕上げにこすり掃除で完了です。
劇的にきれいになるわけではないが、定期的に使用していこうと思っています。

対象商品 : 72719956
2023-09-05
用途: 職場のトイレに

男女共用のトイレの為、汚れるのが早い。ちょっとさぼるとフチ裏どころか目に見える部分まで黒くなる。浄化槽の地域の為あきらめていたが、使えるということで使用してみました。すべてクリーンにはならないが、フチの上まで泡が来てだいぶ汚れが取れた。何回か定期的に続けてみようと思います。

対象商品 : 72719956
2023-10-05
用途: 黒ずみ退治
農・林・水産業

クチコミが良いので10%Offの時に買いました。
和式トイレの永年放置していた黒ずみに使用しました。
流しただけでは、効果を感じられず、ブラシでこすったら少しは落ちたかな、思ったほどの効果はありませんでした、期待しすぎましたね。
和式トイレには使用できないって書いてありましたが、黒ズミの部分には水があるのだからいけると思ったんですがね。残念です。

対象商品 : 72719956
2023-04-08
用途: トイレがなんとなく臭う時に
自動車・二輪車・自転車関連業

投入すると泡立ちます。洋式便器から溢れるかと思いましたが、フチに届く前にちょうどいい感じにおさまりました。結構消臭プラス漂白剤系の匂いがします。3、4日後にトラップの水が赤褐色になってます。便器の奥の汚れが溶け出している?様でいつ収まるのか様子見中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする