曜日別特売

ダイヤル式可変抵抗器

ダイヤル式可変抵抗器 - Joman(旧:MCP)
(2件のレビュー)

ダイヤルによって抵抗の調整ができる可変抵抗器です。LCR回路の実験や、回路の抵抗器選定等に活用出来、学校実験や演習でもご使用頂けます。

質量(kg)0.5定格電力(W)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大電流(A)
レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72718495BXR-04J140×60×1050.9/1Ω, 0.4/5Ω, 0.2/10Ω, 0.13/50Ω, 0.09/100Ω, 0.29/500Ω, 0.02/1kΩ, 0.009/5kΩ1Ω×9, 10Ω×9, 100Ω×9, 1kΩ×9
5,436
取扱い終了
72718504BXR-05J165×60×1252.0/0.1Ω, 1.3/0.5Ω, 0.9/1Ω, 0.4/5Ω, 0.2/10Ω, 0.13/50Ω, 0.09/100Ω, 0.29/500Ω, 0.02/1kΩ, 0.009/5kΩ0.1Ω×9, 1Ω×9, 10Ω×9, 100Ω×9, 1kΩ×9
6,345
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72718495
2023-07-06
用途: 自動車の点検整備
有限会社藤壺自動車工業

自動車の点検整備に使用しています。特に問題はありません。

対象商品 : 72718495
2023-04-10
用途: 簡単な電気回路設計や動作試験用に。

箱:金型から抜いたまま面取りしていないのでエッジを擦るとケガするかも。
バラして#400で面取りしました。
端子:一見バナナ用のターミナルに見えますが穴が埋まっており何も刺さりません。
バナナプラグが使えるよう、2個とも交換しました。
動作:誤差は結構あるが、5%程度のチップ抵抗器を直列に使っていることと、精密用ではないので、全く問題ありません。
X100レンジの数値がおかしいのでチェックしたら、ロータリースイッチの接点金具が逆向きに付けられていました。
分解して取付直ししました。
使用中、抵抗計の針がふらつくので、各スイッチを10回以上回しましたが改善せず、接点導通復活剤を使う羽目になりました。
モノタロウさん、これで5,390円とは如何なものでしょう。これを買うような方は、自力で修理できる方だけと思いますが「動作未確認、現状渡し」と商品説明に追加することをお勧めします。ちゃんと動作すれば便利な商品なのに、オークションで不良品を掴まされた気分です。

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする