曜日別特売

自動首振り加湿器 コロン

自動首振り加湿器 コロン - TOPLAND
(1件のレビュー)

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。
超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。
オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。
自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。

用途加湿器として。乾燥対策に。USB デスク 超音波式 首振り付属品吸水スティック×5本、USB電源ケーブル(USB-A⇔USB-C)×1、取扱説明書(保証書)×1材質ABS/PETホワイト質量(g)330交換目安吸水スティック:約1か月入力DC5V USBポート機能自動OFF:約7時間、自動首振り機能左右:100度、手動角度調整上下:45度本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×159保証期間1年タイマー設定オフタイマー:1/3/5時間加湿量(mL/h)最大約50内容量1台
注意
※ご使用になるには、USB電源が必要です。※オフタイマーが未設定の場合は約7時間で自動OFFとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72718635SH-KJ50 WT
オープン
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: デスクワーク
製造業

霧が出なくなる事が多々あります。
1週間に1度のお手入れと説明書に記載ありますが
毎日のようにお掃除しています、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする