曜日別特売

あったか羽毛肩当て

あったか羽毛肩当て - ファミリー・ライフあったか羽毛肩当て - ファミリー・ライフあったか羽毛肩当て - ファミリー・ライフあったか羽毛肩当て - ファミリー・ライフ

軽くて洗えるダウン使用のあったか軽量肩当て。
肩口の冷えを防ぐ肩当て。マジックテープ仕様で取り外しラクラク。
肩口からの冷えを防止
ダウン入りならではの軽量で暖かな機能性
あたたかな羽毛!シルバーダックダウン50%
手洗いOK!

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50%サイズ前身丈/(約)40cm、後身丈/(約)52cm、肩幅/(約)65cm質量(g)(約)190内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727197190393210ネイビー
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
727197280393220エンジ
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする