2枚合わせボリュームこたつ毛布

2枚合わせボリュームこたつ毛布 - ファミリー・ライフ2枚合わせボリュームこたつ毛布 - ファミリー・ライフ2枚合わせボリュームこたつ毛布 - ファミリー・ライフ2枚合わせボリュームこたつ毛布 - ファミリー・ライフ2枚合わせボリュームこたつ毛布 - ファミリー・ライフ2枚合わせボリュームこたつ毛布 - ファミリー・ライフ

こたつ布団より暖かい3層構造のこたつ毛布。
こたつの熱を外に逃さず、一枚で保温効率がグンとアップ。中綿にはテイジンの遠赤蓄熱わた「ウォーマルR」を使用。
テイジンウォーマル(R)・・・「珪酸ジルコニウム系セラミックス」を繊維外層部に練り込んだ新しいタイプの中綿。
3層構造で暖かい!毛布の間に中綿を挟んだ3層構造で暖かさを逃がさない。
リバーシブルタイプ。なめらかな肌触り、高級感ただよう色と柄。
こたつの暖かさを利用し、そのまま毛布として寝る事も可能です。手洗いOK。

材質側生地:(毛布部・グランド糸)ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ウォーマルR混)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271985903216(約)3.4長方形(約)190×240
11,800
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
7271986803217(約)4.2大判長方形(約)190×290
13,800
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
7271984303215(約)2.8正方形(約)190×190
9,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする