マイクロファイバー肩当て2色組み

マイクロファイバー肩当て2色組み - ファミリー・ライフマイクロファイバー肩当て2色組み - ファミリー・ライフ

ふわりと羽織って肩口からの冷え防止。あたたかなマイクロファイバー使用。
ダイヤ特殊キルト加工+肌ざわりの良いマイクロファイバー。
肩口の冷えを防ぐ肩当て。衿付き・マジックテープ付きで取り外しラクラク。
お勉強に、お休みの時に重宝します。

材質側生地・中綿:ポリエステル100%質量(g)(1枚)約290肩幅(cm)(1枚)約65裾幅(cm)(1枚)約62前身丈(cm)(1枚)約36後身丈(cm)(1枚)約55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271987702932
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする