Haier(ハイアール)
上開き冷凍庫 150L 超低温 -50℃
汚れが目立たないグレー色本体
鮮度が長持ちする超低温-50℃
庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様
(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品
ヘラ×1、キー×2
質量(kg)
50
色
グレー
ガスの種類
R600aとR170の混合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×565×880
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
45
扉開閉方式
チェスト方式
電気代の目安
10300/10300、(-50℃時)31100/28400
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)450/500
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
380/380、(-50℃時)1150/1050
定格内容積(L)
150
内容量
1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72718775
JF-TMNC150A(H)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください