曜日別特売

骨粉入り油かす

骨粉入り油かす - グローバル[肥料・農薬・除草剤・種]骨粉入り油かす - グローバル[肥料・農薬・除草剤・種]骨粉入り油かす - グローバル[肥料・農薬・除草剤・種]骨粉入り油かす - グローバル[肥料・農薬・除草剤・種]

有機質肥料の定番である油粕に、骨粉類を配合しました。窒素5-リン酸5

仕様窒素5-リン酸5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72718967-1個(1kg×1個)園芸用有機入り配合4号
359
358
394(税込)
7日以内出荷
72718976-1個(2.5kg×1個)園芸用有機入り配合4号
699
698
768(税込)
7日以内出荷
72718985-1個(5kg×1個)園芸用有機入り配合4号
1,290
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
72718994-1個(10kg×1個)園芸用有機入り1号
1,990
1,988
2,187(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする