曜日別特売

ぼかし肥料「有機の力」

ぼかし肥料「有機の力」 - グローバル[肥料・農薬・除草剤・種]
(4件のレビュー)

昔ながらの有機100%肥料です。一次発酵済みなので速やかに効き且つ、効果が持続します。撒きやすいペレットタイプです。窒素4-リン酸2-カリ2

仕様窒素4-リン酸2-カリ2名称クリエ1号内容量1個(15kg×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72719536-
1,990
1,988
2,187(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72719536
2025-09-08
用途: 家庭の畑作業

以前使っていたものは、20kg入りで、買って持って帰るのに結構重くて大変でしたが、こちらは少し軽くて家まで届けてくれるので、助かります。物も良いと思い。

対象商品 : 72719536
2024-06-02
用途: 菜園の元肥 追肥に使っている
医療・福祉・介護関連業

無農薬、有機栽培で、栽培しているので、安心して使っています。

対象商品 : 72719536
2023-07-21
用途: きゅうり・なすの元肥・追肥
その他業種

二年間使っています。しっかり醗酵した肥料と思います。
安全でしっかりした効果が得られています。

2022-06-08
用途: 施肥
合同会社エスエイアイ不動産業

とても良さそうであるが、5キロぐらいに小分けされていると使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする