ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
折り畳み式表示板
折り畳み式で持ち運びも設置も簡単。マグネットの取り付けも可能。
用途
作業中の注意喚起に。
幅(mm)
300
高さ(mm)
600
取付方式
スタンド式
内容量
1式
注意
※文字は反射しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72720647
-
測量中
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
72720656
-
作業中
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください