ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
背付とじ込表紙 A4
一定の厚みの書類、図面等を合わせて綴込み、背見出し付きなので書類が探しやすい
用途
書類、図面の整理用表紙
サイズ
A4
穴数
4穴
材質(ハトメ)
プラスチック
内容量
1袋(10組)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72720665
-
30
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
52日以内出荷
72720674
-
50
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
52日以内出荷
72720683
-
70
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
52日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください