ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミKYボード
用紙に記入して差し替え可能です。。カバーはマグネットで固定するので、汚れも入りにくい。吊り下げひもが付いているので壁面に吊り下げ可能。
用途
現場にある危険やリスク、回避策を記入し掲示することで危険に関する意識向上を高め事故を未然に防ぎます。
付属品
記入用紙1枚
材質
アルミ
取付方式
吊り下げ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
用紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72721313
HKY-A3
A3
横
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
72721329
HKY-A3T
A3
縦
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
72721338
HKY-A4
A4
横
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
72721347
HKY-A4T
A4
縦
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください