曜日別特売

ディスク収納フォルダー スリムタイプ

ディスク収納フォルダー スリムタイプ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ディスク収納フォルダー スリムタイプ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ディスク収納フォルダー スリムタイプ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ディスク収納フォルダー スリムタイプ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
(1件のレビュー)

窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。

用途電子納品時に提出するCDの保管に。材質紙、EVA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12アズワン品番62-4863-59収納枚数(枚)2内容量1冊
注意
※スリムタイプ(5mm厚)のディスクケースのみ使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721566HCD-101
980
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72721566
2024-03-29
用途: 官公庁に電子納品する時
佐々木登記測量事務所その他業種

大変満足しています。また購入し、利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする