クレセル
窓用温度計
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途
気温の測定に
材質
本体:ABS樹脂、フロント:アクリル
質量(g)
25
測定範囲(℃)
-50~50
アズワン品番
65-0261-06
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×93×27(ブラケットあり)
内容量
1個
注意
※本製品は防水仕様ではありません。室外に設置するときは雨風にあたらない軒下などに設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72721584
AP-68
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください