曜日別特売

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ - 新コスモス電機
保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310Ⅱ・XP-3318Ⅱ・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガスの種類
測定範囲
警報設定値
使用電源
防爆構造
使用温湿度範囲
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
付属品
主な機能
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72722126XP-3360Ⅱ-メタン_5,000ppm_乾1個校正ガス:メタン-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722135XP-3360Ⅱ-イソブタン_5,000ppm_乾1個校正ガス:イソブタン-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722144XP-3360Ⅱ-プロパン_5,000ppm_乾1個校正ガス:プロパン-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722153XP-3360Ⅱ-水素_5,000ppm_乾1個校正ガス:水素-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722169XP-3360Ⅱ-アセチレン_5,000ppm_乾1個校正ガス:アセチレン-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722178XP-3360Ⅱ-エチレン_5,000ppm_乾1個校正ガス:エチレン-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722187XP-3360Ⅱ-エタン_5,000ppm_乾1個校正ガス:エタン-250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722196XP-3360Ⅱ-W-メタン_乾1個校正ガス:メタン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722205XP-3360Ⅱ-W-イソブタン_乾1個校正ガス:イソブタン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722214XP-3360Ⅱ-W-プロパン_乾1個校正ガス:プロパン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722223XP-3360Ⅱ-W-水素_乾1個校正ガス:水素0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722239XP-3360Ⅱ-W-アセチレン_乾1個校正ガス:アセチレン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722248XP-3360Ⅱ-W-エチレン_乾1個校正ガス:エチレン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722257XP-3360Ⅱ-W-エタン_乾1個校正ガス:エタン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
231,000
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722266XP-3360Ⅱ-メタン_10,000ppm_乾1個校正ガス:メタン-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722275XP-3360Ⅱ-イソブタン_10,000ppm_乾1個校正ガス:イソブタン-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722284XP-3360Ⅱ-プロパン_10,000ppm_乾1個校正ガス:プロパン-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722293XP-3360Ⅱ-水素_10,000ppm_乾1個校正ガス:水素-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722309XP-3360Ⅱ-アセチレン_10,000ppm_乾1個校正ガス:アセチレン-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722318XP-3360Ⅱ-エチレン_10,000ppm_乾1個校正ガス:エチレン-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722327XP-3360Ⅱ-エタン_10,000ppm_乾1個校正ガス:エタン-500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム--
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722336XP-3360Ⅱ-メタン_5,000ppm_充1セット校正ガス:メタン-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722345XP-3360Ⅱ-イソブタン_5,000ppm_充1セット校正ガス:イソブタン-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722354XP-3360Ⅱ-プロパン_5,000ppm_充1セット校正ガス:プロパン-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722363XP-3360Ⅱ-水素_5,000ppm_充1セット校正ガス:水素-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722379XP-3360Ⅱ-アセチレン_5,000ppm_充1セット校正ガス:アセチレン-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722388XP-3360Ⅱ-エチレン_5,000ppm_充1セット校正ガス:エチレン-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722397XP-3360Ⅱ-エタン_5,000ppm_充1セット校正ガス:エタン-250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722406XP-3360Ⅱ-W-メタン_充1セット校正ガス:メタン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722415XP-3360Ⅱ-W-イソブタン_充1セット校正ガス:イソブタン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722424XP-3360Ⅱ-W-プロパン_充1セット校正ガス:プロパン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722433XP-3360Ⅱ-W-水素_充1セット校正ガス:水素0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722449XP-3360Ⅱ-W-アセチレン_充1セット校正ガス:アセチレン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722458XP-3360Ⅱ-W-エチレン_充1セット校正ガス:エチレン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722467XP-3360Ⅱ-W-エタン_充1セット校正ガス:エタン0.0~100.0%LEL20%LEL(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
261,000
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722476XP-3360Ⅱ-メタン_10,000ppm_充1個校正ガス:メタン-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722485XP-3360Ⅱ-イソブタン_10,000ppm_充1個校正ガス:イソブタン-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722494XP-3360Ⅱ-プロパン_10,000ppm_充1個校正ガス:プロパン-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722503XP-3360Ⅱ-水素_10,000ppm_充1個校正ガス:水素-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722519XP-3360Ⅱ-アセチレン_10,000ppm_充1個校正ガス:アセチレン-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722528XP-3360Ⅱ-エチレン_10,000ppm_充1個校正ガス:エチレン-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
72722537XP-3360Ⅱ-エタン_10,000ppm_充1個校正ガス:エタン-500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×164×44(突起部除く)自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ--
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400186XP-3360Ⅱ-13A_10000ppm_乾1個--500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング13A(ガス)
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400195XP-3360Ⅱ-13A_10000ppm_充1セット--500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング13A(ガス)
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400204XP-3360Ⅱ-13A_5000ppm_乾1個--500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング13A(ガス)
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400213XP-3360Ⅱ-13A_5000ppm_充1セット--500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング13A(ガス)
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400229XP-3360Ⅱ-IPA_10000ppm_乾1個--500ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングイソプロパノール(IPA)(ガス)
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400238XP-3360Ⅱ-IPA_10000ppm_充1セット--500ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングイソプロパノール(IPA)(ガス)
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400247XP-3360Ⅱ-IPA_5000ppm_乾1個--250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングイソプロパノール(IPA)(ガス)
208,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
75400256XP-3360Ⅱ-IPA_5000ppm_充1個--250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)91×44×164(突起部除く)-1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギングイソプロパノール(IPA)(ガス)
238,000
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする