ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ

ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ - 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ - 新コスモス電機
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310Ⅱ・XP-3318Ⅱ・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガスの種類
測定範囲
警報設定値
使用電源
防爆構造
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72722546XP-3368Ⅱ-メタン_乾1個校正ガス:メタン、酸素メタン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722555XP-3368Ⅱ-イソブタン_乾1個校正ガス:イソブタン、酸素イソブタン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722564XP-3368Ⅱ-プロパン_乾1個校正ガス:プロパン、酸素プロパン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722573XP-3368Ⅱ-水素_乾1個校正ガス:水素、酸素水素:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722589XP-3368Ⅱ-アセチレン_乾1個校正ガス:アセチレン、酸素アセチレン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722598XP-3368Ⅱ-エチレン_乾1個校正ガス:エチレン、酸素エチレン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722607XP-3368Ⅱ-エタン_乾1個校正ガス:エタン、酸素エタン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
239,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722616XP-3368Ⅱ-W-メタン_乾1個校正ガス:メタン、酸素メタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%メタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722625XP-3368Ⅱ-W-イソブタン_乾1個校正ガス:イソブタン、酸素イソブタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%イソブタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722634XP-3368Ⅱ-W-プロパン_乾1個校正ガス:プロパン、酸素プロパン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%プロパン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722643XP-3368Ⅱ-W-水素_乾1個校正ガス:水素、酸素水素:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%水素:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722659XP-3368Ⅱ-W-アセチレン_乾1個校正ガス:アセチレン、酸素アセチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%アセチレン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722668XP-3368Ⅱ-W-エチレン_乾1個校正ガス:エチレン、酸素エチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%エチレン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722677XP-3368Ⅱ-W-エタン_乾1個校正ガス:エタン、酸素エタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%エタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3アルカリ乾電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T4 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
263,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722686XP-3368Ⅱ-メタン_充1セット校正ガス:メタン、酸素メタン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722695XP-3368Ⅱ-イソブタン_充1セット校正ガス:イソブタン、酸素イソブタン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722704XP-3368Ⅱ-プロパン_充1セット校正ガス:プロパン、酸素プロパン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722713XP-3368Ⅱ-水素_充1セット校正ガス:水素、酸素水素:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722729XP-3368Ⅱ-アセチレン_充1セット校正ガス:アセチレン、酸素アセチレン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722738XP-3368Ⅱ-エチレン_充1セット校正ガス:エチレン、酸素エチレン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722747XP-3368Ⅱ-エタン_充1セット校正ガス:エタン、酸素エタン:0~5,000ppm、酸素:0~25vol%250ppm(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722756XP-3368Ⅱ-W-メタン_充1セット校正ガス:メタン、酸素メタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%メタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722765XP-3368Ⅱ-W-イソブタン_充1セット校正ガス:イソブタン、酸素イソブタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%イソブタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722774XP-3368Ⅱ-W-プロパン_充1セット校正ガス:プロパン、酸素プロパン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%プロパン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722783XP-3368Ⅱ-W-水素_充1セット校正ガス:水素、酸素水素:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%水素:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722799XP-3368Ⅱ-W-アセチレン_充1セット校正ガス:アセチレン、酸素アセチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%アセチレン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722808XP-3368Ⅱ-W-エチレン_充1セット校正ガス:エチレン、酸素エチレン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%エチレン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72722817XP-3368Ⅱ-W-エタン_充1セット校正ガス:エタン、酸素エタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%エタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)Ex ia da ⅡC T3 Ga1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
293,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする