曜日別特売

ハイブリッド加湿器「フォグミスト」

ハイブリッド加湿器「フォグミスト」 - スリーアップ

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式のハイブリッド加湿器「フォグミスト」。
操作パネルはタッチセンサーを搭載したシンプルなデザインで、アクセントとして取り入れられているウッド調のデザインがお部屋の家具とも合わせやすく、インテリアとの相性もぴったりです。
自動運転モードも搭載しているので、お部屋の湿度に応じて自動で加湿量が切り替わり、常に快適な湿度を保ちます。

用途加湿付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)23(ウォームモード時:88)タンク容量(L)3.5機能自動運転モード、ウォーム運転モード適合床面積目安:10畳直径×高さ(cm)23.2×25.8最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波、超音波+ヒーター切タイマー2・4・6時間加湿機能3段階(強・中・弱)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724463HB-T2153WHホワイト
8,800
取扱い終了
72724479HB-T2153BRショコラ
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする