蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」

蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 - スリーアップ
(3件のレビュー)

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途湯たんぽ・アンカ仕様蓄熱液:水材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%質量(kg)1.7消費電力(W)360電源AC100V 50/60Hz温度(℃)(蓄熱)55連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)28×27内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724549EWT-2143BRブラウン
2,980
取扱い終了
72724558EWT-2143GYグレー
2,980
取扱い終了
72724567EWT-2143PPパープル
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72724567
2023-12-06
用途: 普段使い

15~20分の充電で8時間は暖かさが持続します。
しもやけの足にとても良いです。

2022-11-24
用途: 暖房替わりとして
製造業

一晩続く熱容量は素晴らしい。加熱方法も簡単で使いやすい。

対象商品 : 72724549
2023-01-29
用途: 作業中に
紙ひこうき飲食業

あまり暖かく無い、重いので膝に置くと落ちる
もうふなどに来るんでもぬるい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする