蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル)

蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (アニマル) - スリーアップ
(2件のレビュー)

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途湯たんぽ・アンカ仕様蓄熱液:水材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%質量(kg)1.7消費電力(W)360電源AC100V 50/60Hz温度(℃)(蓄熱)55連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724603EWT-2144UGウサギ
3,580
取扱い終了
返品不可
72724619EWT-2144MGマングース
3,580
取扱い終了
返品不可
72724628EWT-2144APアルパカ
3,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 湯たんぽとして
医療・福祉・介護関連業

買う際には、便利だと思って、買いました。
でも使いだすと、そうでもなかったです。
足元に置いた際に、柔らかすぎて、動かすのが難しいです。
昔ながらのステンレスの湯たんぽの方が、使いやすいように感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 72724619
2023-02-02
用途: 1年生の孫に
遠渡内科医療・福祉・介護関連業

久しぶりに遊びに来た孫たち、お姉ちゃんがうさぎさんの湯たんぽを持っているので、購入しておいてやりました。
暑がりなのに寝るときもテレビを見るときも抱えて、大喜びでした。お家に持って帰りたいと言いましたが、ママに駄目と言われて、しぶしぶ置いていきました。湯たんぽを使える時期にこれるといいですが、うさぎさんの湯たんぽと一緒に大切に預かっておきます。すごく喜んでくれて、ば~ばは、嬉しかったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする