曜日別特売

ウレタンローラー(緑)

ウレタンローラー(緑) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724305RUG-50174.5(最大)7005073
5,030
3,598
3,958(税込)
当日出荷
72724314RUG-60206(最大)10006080
5,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
72724323RUG-80308(最大)20008080
7,510
5,498
6,048(税込)
当日出荷
72724339RUG-100309(最大)2000100125
13,830
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする