SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ウレタンローラー(黒)
用途
ハンドリフトなど各種搬送機に
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
リム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724348
RUB-50
17
5
(最大)1000
50
73
¥
5,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
72724357
RUB-50L
17
5
(最大)1000
50
98
¥
7,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
72724366
RUB-65
20
8
(最大)1500
65
73
¥
7,910
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
72724375
RUB-80
20
9.3
(最大)1500
80
71
¥
9,120
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
72724384
RUB-80L
20
9.3
(最大)1500
80
73
¥
9,210
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください