SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
TWゴム車輪
(1件のレビュー)
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)
ゴム(SBR)
硬度
HS(A)100-115
ベアリング
プレスベアリング
芯材
スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)
-40~120
特性
高弾性
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(N)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
ボス幅(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724393
TW-100
(最大)980
35
(最大)100
38
12
0.38
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
72724409
TW-125
(最大)784
30.8
(最大)80
38
12
0.55
¥
1,670
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
72724418
TW-150
(最大)1715
45
(最大)175
55
20
1.03
オープン
取扱い終了
返品不可
72724427
TW-200
(最大)2156
45
(最大)220
55
20
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください