横浜ディスプレイミュージアム
180cmブルーグリーンツリー
材質
PVC、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箱:23×89×38
寸法(幅W×高さH)(cm)
120×180
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:56.5×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724795
CAA-166
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください