横浜ディスプレイミュージアム
ブルーヒルパインツリー
材質
PE、鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724838
CAA-171
箱:25.5×30×92
89×180
スタンド:46×18
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72724847
CAA-172
箱:33×41×120
120×240
スタンド:65×19
¥
85,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください