横浜ディスプレイミュージアム
ノーマルツリー
材質
PVC、鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724899
CAA-177
120
箱:27×30×71
60×120
スタンド:40×16.5
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72724908
CAA-178
150
箱:27×30×88
74×150
スタンド:40×16.5
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72724917
CAA-179
180
箱:30×33×100
90×180
スタンド:50×19
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください