横浜ディスプレイミュージアム
パインコーンツリー
材質
PVC、鉄プラスチック、松かさ
寸法(Φ×高さH)(cm)
スタンド:40×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72724926
CAA-180
120
箱:30×33×66
60×120
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72724935
CAA-181
150
箱:30×33×88
80×150
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください