横浜ディスプレイミュージアム
ドライサイプレススプレー
材質
PE、鉄
色
BE
幅(cm)
13
全長(cm)
79
葉(cm)
長:10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729257
FG -5178
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください