横浜ディスプレイミュージアム
カラードマグノリア
材質
PE、鉄
色
BR
全長(cm)
95
葉(cm)
長:8~15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729266
FG -5179
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください