横浜ディスプレイミュージアム
ドライパンパスショート
材質
PE、鉄、PA、紙
幅(cm)
15
全長(cm)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729275
FG -5180
BR
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72729284
FG -5180
L/P
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72729293
FG -5180
W
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください