横浜ディスプレイミュージアム
ドゥループパンパススプレー
材質
PE、鉄、PA
全長(cm)
99
穂丈(mm)
42
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729309
FG -5181
MAV
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72729318
FG -5181
W
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください