横浜ディスプレイミュージアム
ツバキスプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
全長(cm)
60
花径(cm)
5.5~9
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730167
FS -5321
BTY
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72730176
FS -5321
R
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72730185
FS -5321
W
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください