横浜ディスプレイミュージアム
トゥインクルローズ
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
50
花径(cm)
18.8
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72732258
FS -6128
CHP
¥
780
取扱い終了
返品不可
72732267
FS -6128
GO
¥
780
取扱い終了
返品不可
72732276
FS -6128
W
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください