曜日別特売

12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ

12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ - NIGHTSTAR(ナイトスター)12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ - NIGHTSTAR(ナイトスター)12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ - NIGHTSTAR(ナイトスター)12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ - NIGHTSTAR(ナイトスター)12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ - NIGHTSTAR(ナイトスター)

中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能

用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)117.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5光源ハイパワーLED×6発色(フレーム)前面:クローム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740396G006FGDC12/24
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする