JET INOUE(ジェットイノウエ)
エアー式カタツムリホーン
ホルン(スーザフォン)によく似た形状のカタツムリホーン。単管で独創的なフォルムの小型ボディはフリューゲルホルン調のクラシックな音色を奏でます。24V車用
用途
サウンドパーツ
寸法(mm)
208×146×107
電圧(V)
稼働:24/3A以下
音圧感度(dB)
115-120
内容量
1個
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。※取付けは必ず充填式エアータンクとガードリレーをご利用ください。
※エアー圧力が高い場合は正常な音がなりません。別途でエアーレギュレーターで調整が必要になる場合があります。
※商品は剛性の高い鉄板に確実に取り付けてください。
※エアーブレーキからエアーホーンへの配管は大変危険です。ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーンの故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こす場合がござますので十分にご注意ください。
※プロショップ等でのお取付けを推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72740439
505880
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JET カタツムリホーン【505880】 DC24V
参考になった