JET INOUE(ジェットイノウエ)
ホイールライナーセット
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途
外装パーツ
材質
SUS304
内容量
1セット
注意
※必ずホイールサイズを確認の上お求めください
※アルミホイールは取付不可
※各パーツの単品販売の設定はございません
※純正ホイールはホイールメーカーにより多少形状が異なり、本製品が取付け出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合車種
適合ホイール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72740475
500176
フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×12/リアナットカバー×12
3.5t~4t車
6.00×17.5-127チューブレスタイプ/41mmナット6穴、6.00GS×16-127チューブタイプ/41mmナット6穴
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72740484
500226
フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×10/リアナットカバー×10
主にいすゞ2tエルフ
5.50J×16-116.5チューブレスタイプ/41mmナット5穴
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください