フォグランプステー R/L ファイブスターギガ

フォグランプステー R/L ファイブスターギガ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ファイブスターギガ専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー取付けブラケットを利用して取り付けます。穴あけ加工を必要とせず低床・高床、前期・後期問わずご利用いただけます。ブレ対策として補強と合わせ、ステンレス製ステーの厚さは6mm。左右セット。

用途電装パーツ材質SUS304BA板厚(mm)6適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)材質(ボルト)スチール内容量1セット
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72740536509573
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする