JET INOUE(ジェットイノウエ)
フォグランプステー R/L 17スーパーグレート 高床車
17スーパーグレート専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット。
用途
電装パーツ
材質
SUS304BA
板厚(mm)
5
適合車種
ふそう大型'17スーパーグレート高床車(H29.5~ON)
材質(ボルト)
スチール
内容量
1セット
注意
※取り付けには加工が必要です。予めご了承ください。
※専門店でのお取り付けをお勧めいたします。
※年式はあくまでも目安となります。
※スカートが対策バンパーより下にある車両、低床車、トレーラーヘッド(トラクタ)取付不可
※高床車でも仕様により取付不可の場合がございますのでご確認の上お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72740545
509576
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください